Produtos SDS MAX
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
Partes acessórios
Produtos SDS MAX
5W116300
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
Bosch EXPERT Hammer Drill Bit 22mm SDS-max Shank 320mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5W116300
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
SDS-max
Comprimento de corte (mm)
200
Número de lâminas de corte
4
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
320
Broca de diâmetro (mm)
22
Sistema de fixação
SDS-max
Comprimento de corte (mm)
200
Número de lâminas de corte
4
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Sim
Adequado para betão
Sim
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para ferro fundido
Não
Adequado para madeira
Não
Adequado para metais não ferrosos
Não
Adequado para pedra
Sim
Adequado para vidro
Não
Broca de dupla face
Não
Eixo de encaixe com extremidade plana
Não
Material de corte
Outro
Adequado para rebarbação
Não
Com canal de arrefecimento
Não
Adequado para azulejos
Não
Broca em espiral
Não
Com fecho rápido
Não
Marca
Bosch
Código do produto
82075030
Type
Hammer Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5W116300
EAN
4059952533070
UBB
500718664252
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
2608900233