text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT Hammer Drill Bit 12mm SDS-max Shank 540mm


Referência 1D086031
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 400
Número de lâminas de corte 4
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 540
Broca de diâmetro (mm) 12
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 400
Número de lâminas de corte 4
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Type Hammer Drill Bit

Números do artigo

Referência 1D086031
EAN 4059952532769
UBB 500718662355
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608900202
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.