text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Escareador 2609255119


Referência 1E406584
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 6
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 58
Broca de diâmetro (mm) 3
Diâmetro do eixo (mm) 6
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Não
Material de corte Aço cromo-vanádio
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Type Sheet Metal Cone Drill Bit

Números do artigo

Referência 1E406584
EAN 3165140383059
UBB 500699354717
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 2609255119
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.