Ferramentas para esmerilar & polir
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
Rebarbar & lixar
Ferramentas para esmerilar & polir
4A712470
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
Bosch Eccentric sander 0601372300
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4A712470
Altura
190
Comprimento (mm)
305
Consumo nominal de energia (W)
340
Peso da máquina (kg)
2
Diâmetro do disco de lixa (mm)
125
Montagem de abrasivos
Esticar
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
4500
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Altura
190
Comprimento (mm)
305
Consumo nominal de energia (W)
340
Peso da máquina (kg)
2
Diâmetro do disco de lixa (mm)
125
Montagem de abrasivos
Esticar
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
4500
Diâmetro do circuito oscilante 1 (mm)
5
Marca
Bosch
Model
GEX 34-125
Type
Eccentric Sander
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4A712470
EAN
4059952529035
UBB
500715652821
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
0601372300