text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Easyimpact -Lopboorm 630


Referência 8G500110
Largura 291
Altura 110
Tensão (V) 230
Comprimento (mm) 386
Consumo nominal de energia (W) 630
Peso da máquina (kg) 1.7
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 2-13
Embalado por 1

Especificações

Largura 291
Altura 110
Tensão (V) 230
Comprimento (mm) 386
Consumo nominal de energia (W) 630
Peso da máquina (kg) 1.7
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 2-13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 25
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 25
Binário máximo (Nm) 1.4
Inserção da ferramenta Outro
Diâmetro do berbequim em betão 2ª velocidade (mm) 13
Diâmetro do berbequim em betão 1ª velocidade (mm) 13
Saída de alimentação (W) 370
Diâmetro do berbequim em pedra 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca da pedra 2ª velocidade (mm) 13
Número máximo de cursos (1/min) 48000
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 50-3000
Marca Bosch
Model EasyImpact 630
Type Impact Drill

Números do artigo

Referência 8G500110
EAN 4059952576381
UBB 500583448591
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 0603133100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.