Ferramentas sem fios
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
Ferramentas sem fios
Máquinas de impacto
7H270215
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
Bosch easyimpact 12 -2accu
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7H270215
Tensão nominal (V)
12
Largura
210
Altura
85
Comprimento (mm)
240
Capacidade das pilhas (Ah)
2
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
1
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
10-10
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
12
Largura
210
Altura
85
Comprimento (mm)
240
Capacidade das pilhas (Ah)
2
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
1
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
10-10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
8
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
8
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
20
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
20
Binário máximo (Nm)
30
Diâmetro do berbequim em betão 2ª velocidade (mm)
6
Diâmetro do berbequim em betão 1ª velocidade (mm)
6
Diâmetro do berbequim em pedra 1ª velocidade (mm)
6
Diâmetro da broca da pedra 2ª velocidade (mm)
6
Ajuste do binário (Nm)
15-30
Número máximo de cursos (1/min)
19500
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
0-450
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
0-1300
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Bosch
Model
EasyImpact 12
Type
Cordless Hammer Drill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7H270215
EAN
4053423224832
UBB
500583124762
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
06039B6105