Ferramentas sem fios
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
Ferramentas sem fios
Máquinas de impacto
4B120602
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
Bosch easyimpact 12 -1accu
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4B120602
Tensão nominal (V)
12
Largura
235
Altura
103
Comprimento (mm)
235
Capacidade das pilhas (Ah)
2
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
1
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
10-10
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
12
Largura
235
Altura
103
Comprimento (mm)
235
Capacidade das pilhas (Ah)
2
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
1
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
10-10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
8
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
8
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
20
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
20
Binário máximo (Nm)
30
Ajuste do binário (Nm)
15-30
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
0-400
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
0-1300
Número de pilhas incluídas
1
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Bosch
Model
EasyImpact 12
Type
Cordless Hammer Drill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4B120602
EAN
4053423224825
UBB
500581980991
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
06039B6104