text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Drill for wood 2609255338


Referência 0R513779
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 6.35
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 112
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 152
Broca de diâmetro (mm) 22
Diâmetro do eixo (mm) 6.35
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 112
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Type Self Cut Spade Drill Bit

Números do artigo

Referência 0R513779
EAN 3165140411530
UBB 500699386164
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2609255338
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.