text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Drill for wood 2609255301


Referência 4Y128416
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de corte (mm) 15
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 48
Broca de diâmetro (mm) 15
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de corte (mm) 15
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Forma da haste Outro
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Type Wood Rasp Drill Bit

Números do artigo

Referência 4Y128416
EAN 3165140384162
UBB 500699379151
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2609255301
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.