text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Drill for wood 2609255210


Referência 6V383202
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 10
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 95
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 150
Broca de diâmetro (mm) 13
Diâmetro do eixo (mm) 10
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 95
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Type Brad Point Drill Bit

Números do artigo

Referência 6V383202
EAN 3165140383240
UBB 500699362710
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2609255210
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.