text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Wiertła do drewna 2609255209


Referência 4Y742465
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 10
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 95
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Embalado por 1

Especificações

Całkowita długość (mm) 150
Średnica wiertła (mm) 12
Średnica wału (mm) 10
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 95
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Bosch
Kod towaru 82075090
Type Brad Point Drill Bit

Números do artigo

Referência 4Y742465
EAN 3165140383233
UBB 500699362553
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2609255209
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.