text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Drill for wood 2609255148


Referência 6X584278
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 6.35
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 43
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 87
Broca de diâmetro (mm) 4
Diâmetro do eixo (mm) 6.35
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 43
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Material de corte HSS
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Type Brad Point Drill Bit

Números do artigo

Referência 6X584278
EAN 3165140713399
UBB 500699359765
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2609255148
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.