text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Disco de rebarbar INOX 76X4X10MM


The Expert for Inox Grinding Disc provides an impressive lifetime on Inox with maximum safety. Its premium aluminium oxide abrasive grain, selected functional fillers and additives in a modern phenol resin bond matrix are particularly suited for Inox applications. The grinding disc is free from ferrous, sulphurous and chlorinated fillers. Furthermore, i

Referência 2L653094
Aplicação Esmerilhamento
Espessura (mm) 4
Número máximo de rotações (1/min) 20.1
Diâmetro do disco (mm) 76
Adequado para funcionamento a húmido Não
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Espessura (mm) 4
Número máximo de rotações (1/min) 20.1
Diâmetro do disco (mm) 76
Adequado para funcionamento a húmido Não
Adequado para plástico Não
Adequado para asfalto Não
Adequado para tijolo Não
Adequado para betão Não
Adequado para betão/pedra de betão Não
Adequado para betão armado Não
Adequado para tubos de ferro fundido Não
Adequado para pedra azul Não
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para metal Sim
Adequado para pedra natural Não
Adequado para chamotte Não
Adequado para betão lavado Não
Adequado para telhas Não
Disco de diamante Não
Diâmetro do furo 10
Roda da taça Não
Dispositivo de retenção X-Lock Não
Marca Bosch
Type Grinding Disc

Descrição

The Expert for Inox Grinding Disc provides an impressive lifetime on Inox with maximum safety. Its premium aluminium oxide abrasive grain, selected functional fillers and additives in a modern phenol resin bond matrix are particularly suited for Inox applications. The grinding disc is free from ferrous, sulphurous and chlorinated fillers. Furthermore, its precision-manufactured fibreglass fabric ensures especially high disc stability and maximum work safety. It is intended for grinding Inox.

Números do artigo

Referência 2L653094
EAN 3165140913775
UBB 500673242805
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608601705
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.