text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch CRDL Straight grinder NB GGS 18V-20


Cordless Straight Grinder GGS 18V-20, The GGS 18V-20 Professional’s brushless motor is optimised for ProCORE 18V battery technology, giving it cordless power equivalent to that of a 700W corded grinder. Compact and light at 360-mm long, with a small grip size of 170 mm and weighing just 1.3 kg, it is easy and comfortable to use even in overhead applicat

Referência 6V078935
Tensão nominal (V) 18
Inserção da ferramenta Eixo P.t.o
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 24000
Peso sem o pack de pilhas (kg) 1.2
Marca Bosch
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Inserção da ferramenta Eixo P.t.o
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 24000
Peso sem o pack de pilhas (kg) 1.2
Marca Bosch

Descrição

Cordless Straight Grinder GGS 18V-20, The GGS 18V-20 Professional’s brushless motor is optimised for ProCORE 18V battery technology, giving it cordless power equivalent to that of a 700W corded grinder. Compact and light at 360-mm long, with a small grip size of 170 mm and weighing just 1.3 kg, it is easy and comfortable to use even in overhead applications. The brushless motor and overload protection ensure a long lifetime. Using high-quality grinding stones, the GGS 18V-20 Professional is perfect for grinding metal. It is compatible with all Bosch 18V batteries (except ProCORE 18V 12.0 Ah) and chargers. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), 2 x spanner 19 mm (spare part number 3 607 950 024)

Números do artigo

Referência 6V078935
EAN 4059952607108
UBB 500582939327
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06019B5400
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.