text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Bosch CRDL Brad tacker NB GNH 18V-64 M


Cordless Nailer GNH 18V-64 M, The GNH 18V-64 M Professional with single and contact firing modes is the mobile solution for quick and precise fastening of different materials. The cordless nailer is operated without any compressor, air hose or expensive gas cartridge - just insert the battery and you are ready for work. When the nail magazine is empty,

Referência 0F365848
Tensão nominal (V) 18
Qualidade da bateria Outro
Comprimento do prego (mm) 64
Diâmetro do prego (mm) 1.6
Peso sem o pack de pilhas (kg) 2.9
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Qualidade da bateria Outro
Comprimento do prego (mm) 64
Diâmetro do prego (mm) 1.6
Peso sem o pack de pilhas (kg) 2.9
Capacidade do carregador 105
Adequado para pregos Sim
Adequado para agrafos Não
Adequado para agrafos para cabos Não
Com carregador de pilhas Não
Marca Bosch

Descrição

Cordless Nailer GNH 18V-64 M, The GNH 18V-64 M Professional with single and contact firing modes is the mobile solution for quick and precise fastening of different materials. The cordless nailer is operated without any compressor, air hose or expensive gas cartridge - just insert the battery and you are ready for work. When the nail magazine is empty, the workpiece is protected from damage by dry-fire lockout. The GNH 18V-64 M is equipped with an intuitive User Interface (HMI) for easy activation of firing modes. It is the ideal choice for trim work on base boards, window and door casings, chair rails, and staircases and mouldings made of softwood (i.e., pine), hardwood (i.e., oak, maple, birch) and composite trim materials. It is compatible with all Bosch Professional 18 V batteries and chargers (Professional 18V System). Cardboard box

Números do artigo

Referência 0F365848
EAN 4059952548050
UBB 500573690145
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 0601481000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.