text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Bosch CRDL Brad tacker NB 18V-64 M


Cordless Nailer GNH 18V-64, The GNH 18V-64 Professional cordless finish nailer is the mobile solution for quick and precise fastening of softwood, hardwood or composite material. This cordless nailer doesn’t need a compressor, an air hose or an expensive gas cartridge – just start your work by simply inserting the battery. When the nail magazine is empt

Referência 3U003162
Tensão nominal (V) 18
Qualidade da bateria Outro
Comprimento do prego (mm) 64
Diâmetro do prego (mm) 1.6
Peso sem o pack de pilhas (kg) 2.9
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Qualidade da bateria Outro
Comprimento do prego (mm) 64
Diâmetro do prego (mm) 1.6
Peso sem o pack de pilhas (kg) 2.9
Capacidade do carregador 105
Adequado para pregos Sim
Adequado para agrafos Não
Adequado para agrafos para cabos Não
Com carregador de pilhas Não
Marca Bosch

Descrição

Cordless Nailer GNH 18V-64, The GNH 18V-64 Professional cordless finish nailer is the mobile solution for quick and precise fastening of softwood, hardwood or composite material. This cordless nailer doesn’t need a compressor, an air hose or an expensive gas cartridge – just start your work by simply inserting the battery. When the nail magazine is empty, the workpiece is protected from damage by dry-fire lockout. For highest accuracy, the countersink depth of the GNH 18V-64 can be adjusted precisely. Its applications are trim work on baseboards, window and door casings, chair nails, and staircases and mouldings made of softwood (i.e., pine), hardwood (i.e., oak, maple, birch) and composite trim materials. It is compatible with all Bosch Professional 18 V batteries and chargers (Professional 18V System). Cardboard box

Números do artigo

Referência 3U003162
EAN 4059952581699
UBB 500581908729
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 0601481100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.