text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cortador de metal GCO 14-24 J


Metal Cut-off Saw GCO 14-24 J, Heavy-duty meets durability, High overload capacity for the toughest of applications, Increased usage of cutting disc by 20%, Softer, smoother starts

Referência 8Y108095
Largura 256
Altura 400
Comprimento (mm) 520
Consumo nominal de energia (W) 2400
Peso da máquina (kg) 18.1
Embalado por 1

Especificações

Largura 256
Altura 400
Comprimento (mm) 520
Consumo nominal de energia (W) 2400
Peso da máquina (kg) 18.1
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 355
Furo da lâmina de serra (mm) 25.4
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 3800
Marca Bosch
Código pautal 84659190
Model GCO 14-24 J
Type Circular Saw

Descrição

Metal Cut-off Saw GCO 14-24 J, Heavy-duty meets durability, High overload capacity for the toughest of applications, Increased usage of cutting disc by 20%, Softer, smoother starts

Números do artigo

Referência 8Y108095
EAN 3165140966320
UBB 500707578646
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 0601B37200
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.