Serra de recorte
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
Ferramentas sem fios
Serrar & cortar
Serra de recorte
B4040.002.010
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
Bosch Cordless Serra vertical 2
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
B4040.002.010
Tensão nominal (V)
12
Curso (mm)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
1.5
Profundidade de corte em madeira (mm)
70
Velocidade de corte em vazio (1/min)
2800
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm)
3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
12
Curso (mm)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
1.5
Profundidade de corte em madeira (mm)
70
Velocidade de corte em vazio (1/min)
2800
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm)
3
Espessura máx. do material em aço 400 N/mm² (mm)
3
Gama de rotação (°)
45
Com carregador de pilhas
Não
Marca
Bosch
Peso por peça (g)
2.1
Código do produto
84672290
Model
GST 12V-70
Type
Cordless Jigsaw
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4040.002.010
EAN
3165140711463
UBB
500624108865
UNSPSC
27111508
Artigo do fabricante nr
06015A1001