text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Serra circular GKS1 V-57G 2X4.0AH


Referência 9I738325
Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 4.1
Profundidade de corte (90°) (mm) 57
Profundidade de corte (45°) (mm) 42
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 165
Furo da lâmina de serra (mm) 20
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 4.1
Profundidade de corte (90°) (mm) 57
Profundidade de corte (45°) (mm) 42
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 165
Furo da lâmina de serra (mm) 20
Alcance máximo de rotação (°) 90
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 3400
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim
Marca Bosch
Código pautal 84672230
Model GKS 18V-57 G
Safety GKS 18 V-57 G
Type Cordless Circular Saw

Números do artigo

Referência 9I738325
EAN 3165140979979
UBB 500700203051
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06016A2106
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.