text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Serra circular GKS 18V-68 C


Referência 3A387635
Tensão nominal (V) 18
Profundidade de corte (90°) (mm) 70
Profundidade de corte (45°) (mm) 49.5
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 190
Furo da lâmina de serra (mm) 30
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 5000
Peso sem o pack de pilhas (kg) 4
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Profundidade de corte (90°) (mm) 70
Profundidade de corte (45°) (mm) 49.5
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 190
Furo da lâmina de serra (mm) 30
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 5000
Peso sem o pack de pilhas (kg) 4
Com carregador de pilhas Não
Marca Bosch
Model GKS 18V-68 C
Type Cordless Circular Saw

Números do artigo

Referência 3A387635
EAN 4059952506739
UBB 500708200505
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06016B5001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.