Serras circulares
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
Maquinação
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
Ferramentas sem fios
Serrar & cortar
Serras circulares
7M488154
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
Bosch Cordless Serra circular GKS 18 V-68 GC
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
7M488154
Tensão nominal (V)
18
Profundidade de corte (90°) (mm)
68
Profundidade de corte (45°) (mm)
50
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
190
Furo da lâmina de serra (mm)
30
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
2500
Peso sem o pack de pilhas (kg)
4.3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Profundidade de corte (90°) (mm)
68
Profundidade de corte (45°) (mm)
50
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
190
Furo da lâmina de serra (mm)
30
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
2500
Peso sem o pack de pilhas (kg)
4.3
Com carregador de pilhas
Não
Marca
Bosch
Código pautal
84672230
Model
GKS 18V-68 GC
Type
Cordless Circular Saw
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7M488154
EAN
3165140931847
UBB
500704840551
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06016B5100