text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Serra circular GKS 12V-LI


Referência 8D575932
Tensão nominal (V) 12
Capacidade das pilhas (Ah) 0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.4
Profundidade de corte (90°) (mm) 26.5
Profundidade de corte (45°) (mm) 17
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 85
Furo da lâmina de serra (mm) 15
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 12
Capacidade das pilhas (Ah) 0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.4
Profundidade de corte (90°) (mm) 26.5
Profundidade de corte (45°) (mm) 17
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 85
Furo da lâmina de serra (mm) 15
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 1400
Com carregador de pilhas Não
Marca Bosch
Código pautal 84672230
Model GKS 12V-26
Type Cordless Circular Saw

Números do artigo

Referência 8D575932
EAN 3165140755849
UBB 500654405835
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06016A1001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.