Serras circulares
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
Ferramentas sem fios
Serrar & cortar
Serras circulares
6C682523
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
Bosch Cordless Serra circular 06016B5130
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6C682523
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
5.5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
5.1
Profundidade de corte (90°) (mm)
68
Profundidade de corte (45°) (mm)
50
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
190
Furo da lâmina de serra (mm)
30
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
5.5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
5.1
Profundidade de corte (90°) (mm)
68
Profundidade de corte (45°) (mm)
50
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
190
Furo da lâmina de serra (mm)
30
Alcance máximo de rotação (°)
90
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
2500
Peso sem o pack de pilhas (kg)
4.3
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Bosch
Código pautal
84672230
Model
GKS 18V-68 GC
Type
Cordless Circular Saw
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6C682523
EAN
3165140931854
UBB
500715649470
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06016B5130
Download como PDF
Imprimir
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar