text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Screwdriving machine 06019J9103


Cordless Screwdriver GSR 12V-35 HX, The perfect balance between compactness, productivity and performance in the 12V class: the brushless GSR 12V-35 HX Professional cordless screwdriver. This highly compact cordless screwdriver easily reaches into tight and narrow spaces. With a rotation speed of 1,750 rpm, it is the fastest 12V tool of its kind, enabli

Referência 4L432615
Tensão nominal (V) 12
Altura 160
Capacidade das pilhas (Ah) 3
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 0.8
Ajuste do binário (Nm) 35
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 12
Altura 160
Capacidade das pilhas (Ah) 3
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 0.8
Ajuste do binário (Nm) 35
Adequado para o diâmetro do parafuso (mm) 8
Peso sem o pack de pilhas (kg) 0.57
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 460
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 1750
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim
Marca Bosch
Model GSR -35 HX
Type Cordless Screwdriver

Descrição

Cordless Screwdriver GSR 12V-35 HX, The perfect balance between compactness, productivity and performance in the 12V class: the brushless GSR 12V-35 HX Professional cordless screwdriver. This highly compact cordless screwdriver easily reaches into tight and narrow spaces. With a rotation speed of 1,750 rpm, it is the fastest 12V tool of its kind, enabling smooth and efficient working with fast results. Exchanging bits is easy thanks to the convenient lockable 1/4 bit interface. The GSR 12V-35 HX Professional is suitable for screwdriving into a wide range of materials. 1/2 L-BOXX inlay for tool and charger (1 600 A00 2V2), Cardboard box, 1 x belt clip, 1 x bit holder

Números do artigo

Referência 4L432615
EAN 4059952514031
UBB 500715652250
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06019J9103
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.