text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Screwdriving machine 06019J9102


Cikkszám 7F869905
Névleges feszültség (V) 12
Magasság 160
Akkumulátor kapacitás (Ah) 3
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 0.8
Nyomaték beállítása (Nm) 35
Alkalmas csavarátmérőhöz (mm) 8
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 0.57
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 12
Magasság 160
Akkumulátor kapacitás (Ah) 3
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 0.8
Nyomaték beállítása (Nm) 35
Alkalmas csavarátmérőhöz (mm) 8
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 0.57
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 460
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 1750
A mellékelt elemek száma 2
Akkumulátor töltővel Igen
Márka Bosch
Árucikk kód 84672920
Model GSR -35 HX
Type Cordless Screwdriver

Cikkszámok

Cikkszám 7F869905
EAN 4059952514024
UBB 500715652094
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019J9102
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.