Test catalogus aantal
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
Ferramentas sem fios
Esmerilar & lixar
2L211122
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
Bosch Cordless Rebarbadora GWS 7-115
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2L211122
Largura
131
Altura
123
Tensão (V)
230
Frequência (Hz)
60
Comprimento (mm)
358
Consumo nominal de energia (W)
720
Peso da máquina (kg)
1.9
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
131
Altura
123
Tensão (V)
230
Frequência (Hz)
60
Comprimento (mm)
358
Consumo nominal de energia (W)
720
Peso da máquina (kg)
1.9
Inserção da ferramenta
M14
Diâmetro máx. do disco (mm)
115
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
11000
Marca
Bosch
Código pautal
84672951
Model
GWS 7-115
Type
Angle Grinder
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2L211122
EAN
3165140823692
UBB
500635977316
UNSPSC
23101509
Artigo do fabricante nr
0601388106