text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Multi-ferramentas GRO10,8V-LI SOLO


Referência B4072.002.010
Tensão nominal (V) 12
Largura 214
Altura 80
Comprimento (mm) 335
Capacidade das pilhas (Ah) 0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 0.62
Frequência de oscilação (1/min) 35000
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 12
Largura 214
Altura 80
Comprimento (mm) 335
Capacidade das pilhas (Ah) 0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 0.62
Frequência de oscilação (1/min) 35000
Com carregador de pilhas Não
Marca Bosch
Model GRO 12V-35
Type Cordless Multifunction Tool

Números do artigo

Referência B4072.002.010
EAN 3165140708999
UBB 500624109368
UNSPSC 23101509
Artigo do fabricante nr 06019C5000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.