text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Bosch Cordless Martelo L-Boxx GBH 18 V-26 F


Cordless Rotary Hammer with SDS plus GBH 18V-26F, The GBH 18V-26 F Professional with quick-change chuck is the universal performer in Bosch’s SDS plus cordless rotary hammer category, making it perfect for daily use. An optional GDE 18V-16 Professional dust extraction unit integrates with the hammer, providing a self-contained HEPA dust solution for max

Referência 8W299606
Tensão nominal (V) 18
Comprimento 378
Diâmetro de perfuração em betão (mm) 26
Energia máxima de um só golpe (J) 2.6
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Comprimento 378
Diâmetro de perfuração em betão (mm) 26
Energia máxima de um só golpe (J) 2.6
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro da broca em madeira (mm) 30
Número máximo de cursos (1/min) 4350
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 890
Com carregador de pilhas Não
Marca Bosch
Model Click&Go
Safety GBH 18 V-26 F
Type BH_NF_inh_02_EN

Descrição

Cordless Rotary Hammer with SDS plus GBH 18V-26F, The GBH 18V-26 F Professional with quick-change chuck is the universal performer in Bosch’s SDS plus cordless rotary hammer category, making it perfect for daily use. An optional GDE 18V-16 Professional dust extraction unit integrates with the hammer, providing a self-contained HEPA dust solution for maximum mobility. The rotary hammer also features KickBack Control and Electronic Precision Control (EPC) for better tool handling and increased user protection. Its powerful motor delivers 2.6 J of impact energy for fast material removal rates. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), Auxiliary handle (2 602 025 141), Depth stop 210 mm (1 613 001 010), Machine cloth (spare part number 1 619 200 413), SDS plus quick-change chuck (2 608 572 213), Quick change chuck 13 mm (2 608 572 212), 1/1 L-BOXX inlay for tool (1 600 A00 HP1)

Números do artigo

Referência 8W299606
EAN 3165140807944
UBB 500700213605
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 0611910001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.