text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Martelo GBH 2-28 F


Referência 3T001202
Altura 216
Tensão (V) 230
Comprimento (mm) 402
Consumo nominal de energia (W) 880
Peso da máquina (kg) 3.1
Diâmetro de perfuração do betão com broca de coroa (mm) 68
Energia máxima de um só golpe (J) 3.2
Embalado por 1

Especificações

Altura 216
Tensão (V) 230
Comprimento (mm) 402
Consumo nominal de energia (W) 880
Peso da máquina (kg) 3.1
Diâmetro de perfuração do betão com broca de coroa (mm) 68
Energia máxima de um só golpe (J) 3.2
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm) 13
Diâmetro da broca em madeira macia (mm) 30
Diâmetro de perfuração em betão com martelo de perfuração (mm) 28
Diâmetro de perfuração de alvenaria com broca de coroa (mm) 68
Número máximo de cursos (1/min) 4000
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 900
Marca Bosch
Código pautal 84672191
Model GBH 2-28 F
Type Rotary Hammer

Números do artigo

Referência 3T001202
EAN 3165140843652
UBB 500651845611
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 0611267600
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.