text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Martelo GBH 18V-45 C


Referência 8N867094
Tensão nominal (V) 18
Comprimento (mm) 545
Capacidade das pilhas (Ah) 12
Diâmetro de perfuração em betão (mm) 45
Energia máxima de um só golpe (J) 12.5
Inserção da ferramenta Soquete SDS-plus
Número máximo de cursos (1/min) 2760
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Comprimento (mm) 545
Capacidade das pilhas (Ah) 12
Diâmetro de perfuração em betão (mm) 45
Energia máxima de um só golpe (J) 12.5
Inserção da ferramenta Soquete SDS-plus
Número máximo de cursos (1/min) 2760
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 305
Peso sem o pack de pilhas (kg) 8
Com carregador de pilhas Não
Marca Bosch
Código pautal 84672110
Model GBH 18V-45 C
Type Rotary Hammer

Números do artigo

Referência 8N867094
EAN 3165140915427
UBB 500708201917
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 0611913000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.