text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Martelo 0611916001


Referência 6W949354
Tensão nominal (V) 18
Comprimento (mm) 441
Diâmetro de perfuração em betão (mm) 26
Energia máxima de um só golpe (J) 2.5
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro da broca em madeira (mm) 30
Número máximo de cursos (1/min) 4350
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Comprimento (mm) 441
Diâmetro de perfuração em betão (mm) 26
Energia máxima de um só golpe (J) 2.5
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro da broca em madeira (mm) 30
Número máximo de cursos (1/min) 4350
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 890
Peso sem o pack de pilhas (kg) 2.6
Com carregador de pilhas Não
Marca Bosch
Código pautal 84672110
Model GBH 18V-26 D
Safety GBH 18 V-26 D
Type Rotary Hammer

Números do artigo

Referência 6W949354
EAN 3165140981156
UBB 500700200651
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 0611916001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.