text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Bosch Cordless Martelo 0611916000


Numer artykułu 8E857628
Tensão nominal (V) 18
Comprimento (mm) 441
Diâmetro de perfuração em betão (mm) 26
Energia máxima de um só golpe (J) 2.5
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro da broca em madeira (mm) 30
Número máximo de cursos (1/min) 4350
Pakowane po 1

Specyfikacje

Tensão nominal (V) 18
Comprimento (mm) 441
Diâmetro de perfuração em betão (mm) 26
Energia máxima de um só golpe (J) 2.5
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro da broca em madeira (mm) 30
Número máximo de cursos (1/min) 4350
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 890
Peso sem o pack de pilhas (kg) 2.6
Com carregador de pilhas Não
Marca Bosch
Código pautal 84672110
Model GBH 18V-26 D
Safety GBH 18 V-26 D
Type Rotary Hammer

Numery artykułów

Numer artykułu 8E857628
EAN 3165140953948
UBB 500700210486
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 0611916000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.