text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Martelo 0611911102


Referência 9U284670
Tensão nominal (V) 18
Comprimento (mm) 325
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Diâmetro de perfuração em betão (mm) 21
Energia máxima de um só golpe (J) 2
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro da broca em madeira (mm) 30
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Comprimento (mm) 325
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Diâmetro de perfuração em betão (mm) 21
Energia máxima de um só golpe (J) 2
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro da broca em madeira (mm) 30
Número máximo de cursos (1/min) 5100
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 1800
Peso sem o pack de pilhas (kg) 2.4
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim
Marca Bosch
Código pautal 84672110
Model GBH 18V-21
Type Rotary Hammer

Números do artigo

Referência 9U284670
EAN 4059952528113
UBB 500754713963
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 0611911102
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.