Martelos
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
Ferramentas sem fios
Martelos
4M320764
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
Bosch Cordless Martelo 061191000G
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4M320764
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
6
Diâmetro de perfuração em betão (mm)
26
Energia máxima de um só golpe (J)
2.6
Inserção da ferramenta
Conexão instantânea
Diâmetro da broca em madeira (mm)
30
Número máximo de cursos (1/min)
4350
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
6
Diâmetro de perfuração em betão (mm)
26
Energia máxima de um só golpe (J)
2.6
Inserção da ferramenta
Conexão instantânea
Diâmetro da broca em madeira (mm)
30
Número máximo de cursos (1/min)
4350
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
980
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Bosch
Type
Rotary Hammer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4M320764
EAN
4059952560441
UBB
500715648639
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
061191000G
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar