text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Lixadeira Orbital GSS 18 V-10


Referência 2M566872
Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.7
Frequência de vibração sem carga (1/min) 22000
Diâmetro do circuito oscilante (mm) 1.6
Montagem de abrasivos Hexágono interno de 19 mm
Largura da placa de base (mm) 113
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.7
Frequência de vibração sem carga (1/min) 22000
Diâmetro do circuito oscilante (mm) 1.6
Montagem de abrasivos Hexágono interno de 19 mm
Largura da placa de base (mm) 113
Comprimento da placa de base (mm) 101
Com carregador de pilhas Não
Marca Bosch
Código pautal 84672959
Model GSS 18V-10
Safety GSS 18 V-10
Type Cordless Sander

Números do artigo

Referência 2M566872
EAN 3165140813280
UBB 500700199689
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06019D0200
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.