text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Lanterna GLI VARILED SOLO (without battery/charger)

Referência B4180.004.010
Largura 80
Com cabo de ligação e ficha Não
Com interrutor Sim
Com ficha CEE Não
Comprimento (mm) 130

Especificações

Largura 80
Com cabo de ligação e ficha Não
Com interrutor Sim
Com ficha CEE Não
Comprimento (mm) 130
Altura/profundidade (mm) 40
Tipo de lâmpada LED não trocável
Tensão nominal (V) 18
Com fonte de luz Sim
Adequado para o número de lâmpadas 1
Marca Bosch
Peso por peça (g) 240
Model GLI VariLED
Type Cordless LED Light

Descrição

Cordless Light GLI VariLED, The brightest pocket-sized work light, Brightest light (300 lux) in its class due to 3 innovative Power LEDs, Very compact due to innovative folding mechanism, Versatile range of applications due to adjustable light beam (spot/flood) and 9 settable lighting angles, Belt clip (spare part number 2 601 329 113)

Números do artigo

Referência B4180.004.010
EAN 3165140600422
UBB 500574095211
UNSPSC 27112800
Artigo do fabricante nr 0601443400
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.