Máquinas de impacto
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
Ferramentas sem fios
Máquinas de impacto
9T284617
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
Bosch Cordless Impact driver GSB 12 V-15
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9T284617
Tensão nominal (V)
12
Altura
182
Capacidade das pilhas (Ah)
0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
1
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
10
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
12
Altura
182
Capacidade das pilhas (Ah)
0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
1
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
19
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
19
Binário máximo (Nm)
30
Diâmetro do berbequim em betão 2ª velocidade (mm)
10
Diâmetro do berbequim em betão 1ª velocidade (mm)
10
Diâmetro do berbequim em pedra 1ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca da pedra 2ª velocidade (mm)
10
Ajuste do binário (Nm)
30
Número máximo de cursos (1/min)
19500
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
380
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
1300
Com carregador de pilhas
Não
Marca
Bosch
Código pautal
84672920
Model
GSB 12V-15
Type
Cordless Hammer Drill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9T284617
EAN
3165140773287
UBB
500654404846
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06019B690E