text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Driver de broca GSR 12V-15 FC GFA12B


Referência 8D023129
Tensão nominal (V) 12
Altura 178
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 0.8
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 12
Altura 178
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 0.8
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 30
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 30
Binário máximo (Nm) 30
Qualidade da bateria Lithium-ions
Ajuste do binário (Nm) 30
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 400
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 1300
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim
Marca Bosch
Model GSR 12V-15 FC
Type Cordless Drill

Números do artigo

Referência 8D023129
EAN 3165140847698
UBB 500652013813
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06019F6001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.