text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Driver de broca GSR 12 V-35


Referência 9M518061
Tensão nominal (V) 12
Altura 181
Capacidade das pilhas (Ah) 0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 32
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 12
Altura 181
Capacidade das pilhas (Ah) 0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 32
Qualidade da bateria Lithium-ions
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 460
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 1750
Com carregador de pilhas Não
Marca Bosch
Model Click&Go
Safety GSR 12 V-35
Type BH_NF_inh_02_EN

Números do artigo

Referência 9M518061
EAN 3165140953696
UBB 500700210890
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06019H8000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.