Martelos
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
Ferramentas sem fios
Aparafusadora
0R152171
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
Bosch Cordless Driver de broca GSR 12 V-30
Adiconar catálogo
Referência
0R152171
Tensão nominal (V)
12
Capacidade das pilhas (Ah)
2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
20
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
20
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
12
Capacidade das pilhas (Ah)
2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
20
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
20
Binário máximo (Nm)
30
Qualidade da bateria
Lithium-ions
Ajuste do binário (Nm)
30
Peso sem o pack de pilhas (kg)
0.72
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
420
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
1600
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0R152171
EAN
3165140992732
UBB
500704843522
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06019G9004
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar