Aparafusadora
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
Ferramentas sem fios
Aparafusadora
5T699454
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
Bosch Cordless Driver de broca GSR 12 V-15
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5T699454
Tensão nominal (V)
12
Capacidade das pilhas (Ah)
0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
1
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
19
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
12
Capacidade das pilhas (Ah)
0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
1
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
19
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
19
Binário máximo (Nm)
30
Ajuste do binário (Nm)
30
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
400
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
1300
Com carregador de pilhas
Não
Marca
Bosch
Model
GSR 12V-15
Type
Cordless Drill Driver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5T699454
EAN
3165140773263
UBB
500681360227
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
060186810D