text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Chave de impacto GDS30-920W


Referência B4330.000.015
Altura 436
Tensão (V) 230
Comprimento (mm) 431
Consumo nominal de energia (W) 920
Peso da máquina (kg) 7.3
Binário máximo (Nm) 1000
Inserção da ferramenta 1 polegada
Embalado por 1

Especificações

Altura 436
Tensão (V) 230
Comprimento (mm) 431
Consumo nominal de energia (W) 920
Peso da máquina (kg) 7.3
Binário máximo (Nm) 1000
Inserção da ferramenta 1 polegada
Ajuste do binário (Nm) 500
Diâmetro do parafuso (mm) 30
Marca Bosch
Peso por peça (g) 7300
Código pautal 8467292000
Model GDS 30
Type Impact Wrench

Números do artigo

Referência B4330.000.015
EAN 3165140922944
UBB 500505902360
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 0601435103
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.