text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Chave de impacto GDS 18 E-500W


Aparafusadoras de impacto GDS 18 E, A ferramenta versátil para aparafusar com potência, Para montagem de rodas em automóveis, na construção de andaimes e estantes, nas oficinas e em serviços de assistência técnica e para o aparafusamento diretos em betão e madeira, Manuseamento confortável graças ao Softgrip e à vantajosa posição equilibrada mediante punho central, Especialmente robusto graças à caixa do mecanismo de percussão em metal, Trabalho preciso graças à pré-seleção da velocidade de rotação, Rotação reversível direita/esquerda para apertar e desapertar, Acessórios de substituição fácil, Gancho prático para a fixação

Referência B4330.000.006
Altura 200
Tensão (V) 230
Comprimento (mm) 315
Consumo nominal de energia (W) 500
Peso da máquina (kg) 3.2
Embalado por 1

Especificações

Altura 200
Tensão (V) 230
Comprimento (mm) 315
Consumo nominal de energia (W) 500
Peso da máquina (kg) 3.2
Binário máximo (Nm) 250
Inserção da ferramenta 1/2 polegada
Ajuste do binário (Nm) 250
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 800
Marca Bosch

Números do artigo

Referência B4330.000.006
EAN 3165140596657
UBB 500613322063
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 0601444000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.