Máquinas de impacto
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
Ferramentas sem fios
Máquinas de impacto
4P670122
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
Bosch Cordless Chave de impacto GDS 10,8 V-EC (without battery/charger)
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4P670122
Tensão nominal (V)
12
Largura
54
Altura
177
Comprimento
137
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
0.9
Binário máximo (Nm)
115
Inserção da ferramenta
Quadrado externo de 1/2 polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão nominal (V)
12
Largura
54
Altura
177
Comprimento
137
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
0.9
Binário máximo (Nm)
115
Inserção da ferramenta
Quadrado externo de 1/2 polegada
Impactos (1/min)
3100
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
2600
Número de pilhas incluídas
0
Com carregador de pilhas
Não
Marca
Bosch
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4P670122
EAN
3165140765114
UBB
500512651760
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
06019E0101