text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Chave de impacto GDR 10,8-LI SOLO


Aparafusadora de impacto sem fio GDR 10,8-LI, A mais pequena aparafusadora de impacto sem fio da sua classe, Com 137 mm, tem o formato mais pequeno da classe de 10,8 V proporcionando o manuseamento ideal, em especial em trabalhos de aparafusamento em locais apertados e acima do nível da cabeça, Potente binário de 105 Nm, que permite executar 80% das aplicações comuns de uma aparafusadora de impacto sem fio, Elevada velocidade de rotação (2.600 r.p.m.) para um avanço rápido do trabalho., Tecnologia de lítio Premium exclusiva da Bosch para uma maior durabilidade e uma autonomia de funcionamento da bateria imbatível, Proteção celular eletrónica (ECP): protege a bateria de sobrecarga, sobreaquecimento e descarga completa, Luz LED integrada para iluminar a área de trabalho mesmo em locais mal iluminados, Cartão, Versão Solo, 1/2 divisória para L-BOXX para ferramenta (2 608 438 014)

Referência B4025.002.010
Tensão nominal (V) 12
Capacidade das pilhas (Ah) 0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1
Binário máximo (Nm) 105
Inserção da ferramenta Quadrado externo de 1/4 de polegada
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 12
Capacidade das pilhas (Ah) 0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1
Binário máximo (Nm) 105
Inserção da ferramenta Quadrado externo de 1/4 de polegada
Impactos (1/min) 3100
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 2600
Com carregador de pilhas Não
Marca Bosch
Peso por peça (g) 1261.4
Model GDR 12V-105
Type Cordless Impact Driver

Descrição

Cordless Impact Driver GDR 12V-105, The most compact Impact Driver with professional performance, High torque 105 Nm with pocket size body that can cover 80% of conventional size of cordless impact driver applications, Shortest head length in its class (only 137 mm) and only 0.96 kg weight for easy handling, Highest speed in its class for outstanding work progress, Cardboard box, 1/2 L-BOXX inlay for tool (1 600 A00 2V8)

Números do artigo

Referência B4025.002.010
EAN 3165140547956
UBB 500571220333
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 06019A6901
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.