Aparafusadora
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
Ferramentas sem fios
Aparafusadora
0Q693909
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
Bosch Cordless Broca de percussão 06019H5304
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0Q693909
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
4
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
35
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
35
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
4
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
35
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
35
Binário máximo (Nm)
55
Diâmetro do berbequim em betão 2ª velocidade (mm)
8
Diâmetro do berbequim em betão 1ª velocidade (mm)
8
Diâmetro do berbequim em pedra 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca da pedra 2ª velocidade (mm)
13
Ajuste do binário (Nm)
55
Peso sem o pack de pilhas (kg)
1.1
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
460
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
1800
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Bosch
Model
GSB 18V-55
Type
Cordless Drill & Driver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0Q693909
EAN
4059952509419
UBB
500708196984
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06019H5304