text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Broca de percussão 06019H5302


Referência 8X627424
Tensão nominal (V) 18
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 35
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 35
Binário máximo (Nm) 55
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 35
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 35
Binário máximo (Nm) 55
Diâmetro do berbequim em betão 2ª velocidade (mm) 8
Diâmetro do berbequim em betão 1ª velocidade (mm) 8
Diâmetro do berbequim em pedra 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca da pedra 2ª velocidade (mm) 13
Ajuste do binário (Nm) 55
Peso sem o pack de pilhas (kg) 1.1
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 460
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 1800
Com carregador de pilhas Não
Marca Bosch
Model GSB 18V-55
Type Cordless Hammer Drill

Números do artigo

Referência 8X627424
EAN 4059952509396
UBB 500708196315
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06019H5302
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.