text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Broca de percussão 06019H1109


Referência 6W527513
Tensão nominal (V) 18
Altura 216
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 35
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Altura 216
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 35
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 35
Binário máximo (Nm) 55
Diâmetro do berbequim em pedra 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca da pedra 2ª velocidade (mm) 10
Ajuste do binário (Nm) 55
Número máximo de cursos (1/min) 27000
Peso sem o pack de pilhas (kg) 1.2
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 480
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 1800
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim
Marca Bosch
Código pautal 84672110
Model GSB 180-LI
Type Cordless Hammer Drill

Números do artigo

Referência 6W527513
EAN 4059952513706
UBB 500708204721
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06019H1109
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.