text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Berbequins GSR18V-110C 4,0AH


Referência 5Y391982
Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 82
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 82
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 82
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 82
Binário máximo (Nm) 110
Ajuste do binário (Nm) 47
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 480
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 2100
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim
Marca Bosch

Números do artigo

Referência 5Y391982
EAN 4059952525419
UBB 500708198709
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06019G010A
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.