Aparafusadora
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
Ferramentas sem fios
Aparafusadora
0D393491
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
Bosch Cordless Berbequins GSR12V-35FC
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0D393491
Tensão nominal (V)
12
Altura
181
Capacidade das pilhas (Ah)
3
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
1
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
10
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
12
Altura
181
Capacidade das pilhas (Ah)
3
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
1
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
32
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
32
Qualidade da bateria
Lithium-ions
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
460
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
1750
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Bosch
Model
GSR 12V-35 FC
Type
Drill Driver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0D393491
EAN
3165140936910
UBB
500708205140
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06019H3000